Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni

Artikl br.: 219810
Postavite cijenu 10 Piece (4,16 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 9IP
Navoji M3
duljina D (L) 7,2 mm
Stezni moment 2,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 219810
EAN / GTIN 4045197300553
Broj proizvođača 219810