XDLW 09T308 TN, HB7705, tip: HART

Artikl br.: 212955 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
369 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW 09T308 TN
Tip TVRDO
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7705
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,99 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,15 mm
Posmak fz po zubu 0,43 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212955 HART
EAN / GTIN 4045197321268
Broj proizvođača 212955 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
120
Čelik < 55 HRC
H
110
Čelik < 60 HRC
H
90
Čelik < 65 HRC
H
70
Čelik < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu