{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 3,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 223 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 248 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,21 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 97,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XE.. 1605 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 125/10 | |
EAN / GTIN | 4059782504271 | |
Broj proizvođača | 5661028 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 125/10mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.308,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
489,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
768,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 10 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XE.. 1605 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Interpolacija ⌀ Dmin | 223 mm | 238 mm | 238 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 97,3 mm | 109,94 mm | 109,94 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |