{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 238 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 248 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,44 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 109,94 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.1204M0T | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212018 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406576691 | |
Broj proizvođača | 212018 125/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopirna i planska glodača glava indeksirana 125/10 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
764,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
486,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 125 | 125 |
⌀ D3 | 113 | 113 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |