RPKT 1204MOT UNI

Artikl br.: 212062 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,77 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,81 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.404 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice RPKT 1204MOT
    Tip UNI
    Vrsta HB7635
    Rezni materijal HM
    Broj zamjena/oštrica 6
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212062 UNI
    EAN / GTIN 4062406390419
    Broj proizvođača 212062 UNI

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    330
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    255
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    210
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost ap od 3 mm ne smije biti prekoračena.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu