RPKW 1204MOT HART

Artikl br.: 212058 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,97 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,81 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
8.289 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RPKW 1204MOT
Tip TVRDO
Vrsta HB7605
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212058 HART
EAN / GTIN 4062406390396
Broj proizvođača 212058 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
160
Čelik < 50 HRC
H
110
Čelik < 55 HRC
H
90
Čelik < 60 HRC
H
65
Čelik < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost ap od 3 mm ne smije biti prekoračena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu