Kopirna i planska glodača glava indeksirana 63/6 mm

Artikl br.: 212018 63/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 63 mm
    Broj oštrica Z 6
    Izvedba drške s provrtom
    Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 51 mm
    Ukupna duljina Lukupno 40 mm
    ⌀ prihvatne rupe 22 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 114 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 124 mm
    Interpolacija ap 4 mm
    Kut uranjanja αmaks 1 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 47,94 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RPK.1204M0T
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
    Kut rezne oštrice κ 15 - 30 stupanj
    Fz Helix 0,7
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212018 63/6
    EAN / GTIN 4062406576653
    Broj proizvođača 212018 63/6

    Opis

    Izvedba:

    Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

    Napomena:

    ap max = 6,0 mm.
    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu