RPKW 1204MOT HART

Artikl br.: 212056 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,72 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
9.023 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice RPKW 1204MOT
    Tip TVRDO
    Vrsta HB7605
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,2 mm
    Broj zamjena/oštrica 6
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212056 HART
    EAN / GTIN 4062406390389
    Broj proizvođača 212056 HART

    Tablica aplikacija

    Čelik < 50 HRC
    H
    120
    Čelik < 55 HRC
    H
    100
    Čelik < 60 HRC
    H
    70
    Čelik < 65 HRC
    H
    55
    GG(G)
    K
    200
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost ap od 3 mm ne smije biti prekoračena.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu