{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 9 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 188 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 84,94 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.1204M0T | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212018 100/9 | |
EAN / GTIN | 4062406576684 | |
Broj proizvođača | 212018 100/9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 100/9mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
460,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | 32 mm |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | 15 - 27 stupanj |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.1204M0T | RD..12T3 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 100 mm | 100 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | 198 mm |