{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 9 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 188 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Interpolacija ap | 2,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 84,94 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..12T3 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Garnitura sigurnosnih vijaka | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 27 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212145 100/9 | |
EAN / GTIN | 4045197192820 | |
Broj proizvođača | 212145 100/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 100/9 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
637,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 15 - 27 | 15 - 30 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Cirkularno glodalo |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |