Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 48/4 mm

Artikl br.: 212145 48/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 48 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 36 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 84 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 94 mm
Interpolacija ap 2,5 mm
Kut uranjanja αmaks 1,46 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 32,94 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..12T3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Garnitura sigurnosnih vijaka 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 - 27 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212145 48/4
EAN / GTIN 4045197192783
Broj proizvođača 212145 48/4

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama ne smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
ap maks = 2,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu