{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 83 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 30,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 52/3 | |
EAN / GTIN | 4059782505391 | |
Broj proizvođača | 5656728 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 52/3mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
591,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
275,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | XDM.120516 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
Interpolacija ⌀ Dmin | 83 mm | 88 mm |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 stupanj | 1,42 stupanj |