{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 43 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 55 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,74 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 35/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058545 | |
Broj proizvođača | UKNS079211 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 35/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
447,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
289,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M16 | M16 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 20 | 23 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 55 | 58 |
Kut uranjanja αmaks | 0,74 | 1,68 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |