Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/3 mm

Artikl br.: 221905 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 32 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške s navojem
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
    Strategija rezanja HPC
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ D3 17 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
    Ukupna duljina Lukupno 43 mm
    Prihvatni navoj M M16
    Interpolacija ⌀ Dmin 49 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
    Kut uranjanja αmaks 0,88 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 16,3 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 0904
    Veličina izmjenjive rezne pločice 09
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229918 (T15; 2,1 Nm)
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221905 32/3
    EAN / GTIN 2050002058538
    Broj proizvođača 5660448

    Opis

    Opis:

    Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu