{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 43 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 49 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,88 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 32/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196538 | |
Broj proizvođača | 6024362 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
463,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
209,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Uranjanje ;Ramping ;Uranjanje | Uranjanje ;Uranjanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |