{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,55 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 25/3L | |
EAN / GTIN | 4056544196422 | |
Broj proizvođača | 6024361 |