{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 43 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 55 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,74 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 35/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196644 | |
Broj proizvođača | 6024363 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 35/4mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
463,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Uranjanje; Ramping; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | RD..12T3 | CPHX 09T3.. | XOMU094812 |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |