{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,9 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,4 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 8,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XP.. 0603 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058507 | |
Broj proizvođača | 5681122 |