X.LT...ER-D721 06 mm

Artikl br.: 221920 06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,60 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XPLT060308-ER-D721
Veličina izmjenjive rezne pločice 06
Tip ALU
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta GH2
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,37 mm
Posmak fz po zubu 0,2 mm - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Broj proizvođača 6168527

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
600
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu