{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 210 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 39 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,87 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 13,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221900 25/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058477 | |
Broj proizvođača | 5666409 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 25/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
487,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ reza DC | 25 | 25 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 14 | 19 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 39 | 44 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 | 48 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |