{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,55 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 13 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221900 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058446 | |
Broj proizvođača | 6024366 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX 25/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
427,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Glodanje uglova |
Ukupna duljina Lukupno | 200 | 95 | 115 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 25 | 25 | 25 |
Kut uranjanja αmaks | 1,55 | 1,56 | 3,22 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,3 | 11 | 12,45 |