{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,55 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 13 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221900 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058439 | |
Broj proizvođača | 5659947 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 25/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
398,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 200 | 200 | 150 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 25 | 25 | 25 |
Kut uranjanja αmaks | 1,55 | 3,29 | 2,74 |