Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/4 mm

Artikl br.: 221900 32/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Cilindrična drška
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 17 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
Duljina izboja L1 70 mm
Ukupna duljina Lukupno 250 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 49 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Kut uranjanja αmaks 0,88 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 16,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD..
Veličina izmjenjive rezne pločice 09
Vijak za izmjenjivu pločicu 229918 (T15; 2,1 Nm)
Kut rezne oštrice κ 13 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221900 32/4
EAN / GTIN 4056544196972
Broj proizvođača 6024367

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu