{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 70 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 250 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 49 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,88 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 13 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Broj proizvođača | 5661016 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
447,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
339,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
364,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 70 | 120 | 70 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ reza DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 | 62 | 62 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |