{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 250 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,67 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Vändskärsskruv | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Broj artikla | 221900 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504318 | |
Broj proizvođača | 5661017 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 32/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
4 688,64 SEK
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
3 560,83 SEK
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 | 32 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Rampningsvinkel αmax | 1,67 | 3,71 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |