{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,9 mm | |
Duljina izboja L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 204 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,4 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 8,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221900 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058460 | |
Broj proizvođača | 5673237 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 20/3mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
435,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
273,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 32 mm | 100 mm | 50 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 204 mm | 180 mm | 130 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |