X.LT...ER-D411 09 mm

Artikl br.: 221928 09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    25,19 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,99 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLT090412-ER-D411
Veličina izmjenjive rezne pločice 09
Tip INOX; Ti
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta SP6519
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,27 mm
Posmak fz po zubu 0,2 mm - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221928 09
EAN / GTIN 2050002058637
Broj proizvođača 5652249

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
280
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
185
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu