{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX15 | |
Navoji | M3,5 | |
Duljina D (L) | 10 mm | |
Stezni moment | 2,1 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 229918 | |
EAN / GTIN | 5657863 | |
Broj proizvođača | 5657863 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
3,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX15 | 10IP |
Stezni moment | 2,1 | 2,2 |
Navoji | M3,5 | M3,5 |
Duljina D (L) | 10 | 9,5 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |