X.LT...ER-D721 09 mm

Artikl br.: 221920 09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,44 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,37 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLT090408-ER-D721
    Veličina izmjenjive rezne pločice 09
    Tip ALU
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta GH2
    Rezni materijal HM
    Programirani radijus pri ap maks 2,01 mm
    Posmak fz po zubu 0,2 mm - 1,5 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221920 09
    EAN / GTIN 4059782505803
    Broj proizvođača 5655472

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    800
    Aluminij > 10% Si
    N
    600
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu