X.LW...SR-S, SC6525, veličina izmjenjive rezne pločice: 06mm

Artikl br.: 221926 06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XPLW060308-SR-D
Veličina izmjenjive rezne pločice 06
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta SC6525
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,37 mm
Posmak fz po zubu 0,2 mm - 3 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221926 06
EAN / GTIN 2050001742551
Broj proizvođača 5653585

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
340
Čelik < 750 N/mm²
P
260
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
155
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu