{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,9 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 43 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 53 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 20,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XP.. 0603 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 32/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058521 | |
Broj proizvođača | 5660062 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
516,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
503,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 | 19 | 26 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 | 62 | 62 |
Kut uranjanja αmaks | 0,57 | 0,95 | 0,82 |