{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,9 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,55 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XP.. 0603 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058514 | |
Broj proizvođača | 5665964 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
434,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
204,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
298,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Ramping | Uranjanje; Ramping; Uranjanje | Uranjanje; Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |