{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,9 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,4 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 8,2 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XP.. 0603 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 06 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503991 | |
Broj proizvođača | 5665820 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 20/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
365,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
189,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prihvatni navoj M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Ramping | Uranjanje ;Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 |