{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Uranjanje; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 30 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Interpolacija ap | 0,7 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 5,37 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.10T3M0T | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212006 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406576493 | |
Broj proizvođača | 212006 20/2 |