{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Uranjanje; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Interpolacija ap | 2,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,36 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 29,45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.10T3M0T | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212006 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576547 | |
Broj proizvođača | 212006 42/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopirna i planska glodača glava indeksirana 42/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
245,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
246,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Primjena glodala | Uranjanje; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ramping | Uranjanje; Ramping; Uranjanje | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.10T3M0T | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | ANGX10T308ZE.R |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |