RPKW 10T3MOT ST1400

Artikl br.: 212034 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,07 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,22 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
8.493 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RPKW 10T3MOT
Tip ST1400
Vrsta HB7515
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,35 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310
Broj proizvođača 212034 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
330
Čelik < 900 N/mm²
P
260
Čelik < 1100 N/mm²
P
230
Čelik < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Okrugle izmjenjive pločice sa 6-strukim indeksiranjem. U odnosu na maksimalnu dubinu reza na raspolaganju je šest oštrica sa standardnom funkcijom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost ap od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu