RPKT 10T3MOT INOX

Artikl br.: 212040 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,75 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,96 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6.852 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice RPKT 10T3MOT
    Tip INOX
    Vrsta HB7635
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,15 mm
    Broj zamjena/oštrica 6
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212040 INOX
    EAN / GTIN 4062406390341
    Broj proizvođača 212040 INOX

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
    Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost ap od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu