{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M12 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,55 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,3 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503212 | |
Broj proizvođača | 5667916 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 25/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
400,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
275,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
243,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Ukopavanje ;Ukopavanje |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Izvedba drške | s navojem | s navojem | s navojem | s navojem |
⌀ reza DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 9,3 | 8,5 | 10,43 | 12,55 |