Glodača glava za velike posmake 7792VX 35/3L mm

Artikl br.: 221905 35/3L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 35 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
⌀ D3 14 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 43 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 49 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 68 mm
Kut uranjanja αmaks 1,29 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 13,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 1205
Veličina izmjenjive rezne pločice 12
Vijak za izmjenjivu pločicu 229908 (T15; 3,1 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221905 35/3L
EAN / GTIN 4056544199201
Broj proizvođača 6025561

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu