Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/2 mm

Artikl br.: 221905 32/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 32 mm
    Broj oštrica Z 2
    Izvedba drške s navojem
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
    Strategija rezanja HPC
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ D3 11 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
    Ukupna duljina Lukupno 43 mm
    Prihvatni navoj M M16
    Interpolacija ⌀ Dmin 43 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
    Kut uranjanja αmaks 1,67 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 10,3 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 1205
    Veličina izmjenjive rezne pločice 12
    Vijak za izmjenjivu pločicu 229908 (T15; 3,1 Nm)
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221905 32/2
    EAN / GTIN 4059782504790
    Broj proizvođača 5659132

    Opis

    Opis:

    Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/2 mm

    Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/2 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    3 dijelovi na zalihi
    375,24 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    24 dijelovi na zalihi
    221,54 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 1205 XDM.120516
    ⌀ reza DC 32 32
    ⌀ D3 11 16
    Interpolacija ⌀ Dmin 43 48
    Interpolacija ⌀ Dmaks 62 62
    Max duljina uranjanja L za αmaks 10,3 12,34
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu