Glodača glava za velike posmake 7792VX 35/6 mm

Artikl br.: 221905 35/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 35 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
⌀ D3 24 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,9 mm
Ukupna duljina Lukupno 43 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 59 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 68 mm
Kut uranjanja αmaks 0,49 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 23,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XP.. 0603
Veličina izmjenjive rezne pločice 06
Vijak za izmjenjivu pločicu 229916 (T7; 0,8 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221905 35/6
EAN / GTIN 4056544196316
Broj proizvođača 6024320

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu