{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 40,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 4,6 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114550 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020956 | |
Broj proizvođača | 114550 4,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS-Co8 4,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Nazivni ⌀ DC | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 | 24 | 47 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 40,1 | 17,1 | 40,1 |