{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 22 mm | |
Longueur de clé L | 286 mm | |
Largeur mâchoires b | 45,7 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,6 mm | |
Hauteur de bague h2 | 13 mm | |
⌀ bague D | 42 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 22 | |
EAN / GTIN | 4045197160317 | |
Réf. fabricant | 614800 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 22mm
Sur demande
Disponibilité
4 314 article(s) en stock
22,52 €
7,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 088 article(s) en stock
40,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 205 article(s) en stock
17,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 826 article(s) en stock
23,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 | 72 |
Hauteur de bague h2 | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |