• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche / clé à œil à cliquet 36 mm

Réf.: 614800 36
Remise
98,40 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 833 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 36 mm
Longueur de clé L 482 mm
Largeur mâchoires b 76,2 mm
Hauteur de mâchoire h1 16,6 mm
Hauteur de bague h2 19,6 mm
⌀ bague D 65,5 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614800 36
EAN / GTIN 4045197488749
Réf. fabricant 614800 36

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.