{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 24 mm | |
Longueur de clé L | 325 mm | |
Largeur mâchoires b | 50,8 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 10,2 mm | |
Hauteur de bague h2 | 14,5 mm | |
⌀ bague D | 47,1 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 24 | |
EAN / GTIN | 4045197160324 | |
Réf. fabricant | 614800 24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet 24 mm
Sur demande
Disponibilité
6 291 article(s) en stock
31,00 €
10,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 505 article(s) en stock
53,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 992 article(s) en stock
24,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 390 article(s) en stock
32,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ bague D | 47,1 | 47,1 | 46,9 | 47,1 |
Longueur de clé L | 325 | 325 | 313 | 325 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 | 72 |
Largeur mâchoires b | 50,8 | 50,8 | 51,4 | 51,6 |
Hauteur de mâchoire h1 | 10,2 | 10,2 | 10 | 7,8 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |