{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 8 mm | |
Longueur de clé L | 136 mm | |
Largeur mâchoires b | 18 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 7 mm | |
⌀ bague D | 17,5 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 8 | |
EAN / GTIN | 4045197160188 | |
Réf. fabricant | 614800 8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 8mm
Sur demande
Disponibilité
5 361 article(s) en stock
10,72 €
4,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 779 article(s) en stock
17,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
196 article(s) en stock
10,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 513 article(s) en stock
16,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 738 article(s) en stock
12,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 215 article(s) en stock
8,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 148 article(s) en stock
11,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,5 mm |
Ouverture | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Largeur mâchoires b | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18 mm |
Hauteur de bague h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |