• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Clé à fourche / clé à œil à cliquet 16 mm

Réf.: 614800 16
Remise
14,37 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 961 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 16 mm
Longueur de clé L 216 mm
Largeur mâchoires b 34 mm
Hauteur de mâchoire h1 7,1 mm
Hauteur de bague h2 10,6 mm
⌀ bague D 30,3 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614800 16
EAN / GTIN 4045197160263
Réf. fabricant 614800 16

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à fourche / clé à œil à cliquet  16 mm

Clé à fourche / clé à œil à cliquet 16 mm

Sur demande
Disponibilité
4 961 article(s) en stock
14,37 €
5,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
798 article(s) en stock
24,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
14,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 419 article(s) en stock
24,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
653 article(s) en stock
15,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Procédé de fabrication forgé forgé forgé forgé forgé
Angle d'ajustement 5 degré 5 degré 5 degré 5 degré 5 degré
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique métrique métrique
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Largeur mâchoires b 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 35,1 mm
Hauteur de bague h2 10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,6 mm 10,7 mm
Hauteur de mâchoire h1 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 5,8 mm