{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Longueur de clé L | 239 mm | |
Largeur mâchoires b | 38,6 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 8,1 mm | |
Hauteur de bague h2 | 11,2 mm | |
⌀ bague D | 33,4 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160287 | |
Réf. fabricant | 614800 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet 18 mm
Sur demande
Disponibilité
6 889 article(s) en stock
18,00 €
5,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
725 article(s) en stock
29,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
18,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 230 article(s) en stock
30,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 795 article(s) en stock
18,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé | forgé |
Angle d'ajustement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
Longueur de clé L | 239 | 239 | 130 | 239 | 239 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de mâchoire h1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 6,7 |