{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 21 mm | |
Longueur de clé L | 286 mm | |
Largeur mâchoires b | 45,7 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,6 mm | |
Hauteur de bague h2 | 13 mm | |
⌀ bague D | 42 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197160300 | |
Réf. fabricant | 614800 21 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet 21 mm
Sur demande
Disponibilité
834 article(s) en stock
25,20 €
8,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
45,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
333 article(s) en stock
20,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock
26,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ bague D | 42 | 42 | 41,9 | 42 |
Longueur de clé L | 286 | 286 | 273 | 286 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 | 72 |
Largeur mâchoires b | 45,7 | 45,7 | 46,4 | 46,7 |
Hauteur de bague h2 | 13 | 13 | 13,7 | 13,9 |
Hauteur de mâchoire h1 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |