{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 15 mm | |
Longueur de clé L | 200 mm | |
Largeur mâchoires b | 33,4 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,9 mm | |
Hauteur de bague h2 | 10 mm | |
⌀ bague D | 28,9 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 15 | |
EAN / GTIN | 4045197160256 | |
Réf. fabricant | 614800 15 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet 15 mm
Sur demande
Disponibilité
2 455 article(s) en stock
15,25 €
6,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 053 article(s) en stock
25,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
147 article(s) en stock
15,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 041 article(s) en stock
25,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 932 article(s) en stock
16,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,3 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |